COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 554181-1
Kit alimentation Whip 5-chef d’orchestre, inclut bloc de Transition de puissance, noir

Nº PIÈCE FAB.  554181-1
Nº PIÈCE  099837
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Utilisé pour la Transition à partir de 3 ou 5 sous-tapis de chef d’orchestre à la norme, autour de câble d’alimentation aux emplacements des murs
  • Accepte Ampinnergy puissance entrée ou assemblages de câbles entrée ligne pour simple Interface entre les systèmes
  • Accepte 0,5 pouces raccords pour conduits

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Attachment.Configuration mécanique  : 5 chef d’orchestre, puissance
Environmental.Operating température C [F]  : 60 [140]
Industrie Standards.Agency/Standard  : UL
Type Features.Product Type de produit  : Plancher Kit de fixation
Numéro de produit Type Features.UL fichier  : E73213
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Catégorie Features.Product Type de produit  : Changement d’alimentation
Features.Mount Type de corps  : étage
Classification de Features.Product de Type de produits  : Raccords - plancher
Type Features.Kit Type de produit  : Fouet de puissance
Characteristics.Current électrique nominale (A)  : 20

Spécifications  :

Couleur NOIR
Chargé NON
Montage MEUBLES MODULAIRES
Code UNSPSC 43223300

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.