COMMSCOPE anciennement TE CONN | 554186-1
DCR Kit à utiliser avec câble d’alimentation 5-chef d’orchestre sous-tapis, simple prise de courant double, 1,39 po (35,3 mm) de hauteur, noir

Nº PIÈCE FAB.  554186-1
Nº PIÈCE  259918
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Attachment.Configuration mécanique  : Puissance, seul Duplex
Environmental.Operating température C [F]  : 60 [140]
Industrie Standards.Agency/Standard  : UL 498
Type Features.Product Type de produit  : Plancher Kit de fixation
Numéro de produit Type Features.UL fichier  : E73213
Other.Comment  : Utiliser avec adaptateur DCR  : noir, rouge ou bleu
Dimensions. Hauteur (mm)  : 35,3 [1,39]
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Catégorie Features.Product Type de produit  : Prises de courant
Features.Mount Type de corps  : étage
Classification de Features.Product de Type de produits  : Raccords - plancher
Type Features.Kit Type de produit  : Direct reliant la prise
Features.Width (mm [en]) du corps  : 205,7 [8,100]
Characteristics.Current électrique nominale (A)  : 20
Type de produit Features.Insulation matériau  : Nylon
Features.Ground Type de corps  : Standard
Features.Number Type de produit des chefs d’orchestre  : 5

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE