Fil ALPHA | SL001 5542
Xtra-garde-Performance-câble, Xtra-garde-1, 2, chef d’orchestre, 14 AWG, SupraShield Premium feuille de Braid, 600 V, gaine en PVC, PVC isolation, veste 0,43 diamètre, épaisseur veste 0.063, échouage 41/30

Nº PIÈCE FAB.  5542 SL001
Nº PIÈCE  A5542
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 1 est un câble en PVC à haute performance pour des applications tout usage.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA TEW
CSA FT4
CSA AWM I_II A_B
UL MTW
UL VW-1
UL AWM 2501
UL AWM 1015

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage GRILLE GLOBALE & TRESSE
Code UNSPSC 26121524