COMMSCOPE anciennement TE CONN | 555052-1
Adaptateur modulaire en ligne pour 8 Position 8 conducteur Non indexé

Nº PIÈCE FAB.  555052-1
Nº PIÈCE  122653
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Features.Keyed Type de produit  : No
Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Number des Positions du corps  : 8
Logement Features.Housing couleur  : noir
Operation/Application.Application utilisation  :-À-panneau métallique
Characteristics.Shielded électrique  : No
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 3
Produit Type Features.Wiring Pattern  : un à un
Contacter Features.Contact Base matériel  : Phosphor Bronze
Contacter Features.Contact électrodéposition, zone, matériel d’accouplement  : or
Dimensions de la mécanique Attachment.Mount découpage (mm [en])  : 14,86 x 19,3 [.585 x. 760]
Type Features.Coupler Type de produit  : MJ/MJ

Spécifications  :

Type COUPLEURS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE