3 M | 5552
3 M Cold Shrink Splice Kit 5552, Tape Shield, bouclier de fil, UniShield, 5/8 kV, 4/0-500 AWG kcmil Cu ou 4/0 AWG-400 kcmil Al, 21, 1 par carton

Nº PIÈCE FAB.  5552
Nº PIÈCE  249464
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3M 5550 série Cold Shrink caoutchouc épissage Kits sont conçus pour raccorder les 5/8 kV blindé et non blindé, solides diélectriques, câbles d’alimentation. Chaque kit contient tout le matériel sauf les connecteurs nécessaires à la construction 3 conducteur épissures sur bouclier de ruban, bouclier de fil, UniShield ou de câbles non blindés. Les kits sont dimensionnés pour s’adapter à des câbles de cuivre ou de conducteurs en aluminium allant de 6 AWG à 1000 kcmil.
Les épissures sont conçus pour une utilisation avec Scotchlok 10,000, 11 000 et 20 000 série Inline Compre ssion connecteurs, ou n’importe quel connecteur de compression d’inline UL Listed répondant aux exigences dimensionnelles pour une longueur maximale de connecteur répertoriés dans le tableau figurant dans la section 2 b de la présente référence.

Applications

3M 5550 série Cold Shrink caoutchouc épissage Kits peuvent être utilisés sur les câbles avec une température nominale de fonctionnement de 90 degrés Celsius et une note de surcharge d’urgence de 130 degrés Celsius. Épissures construits à partir de ces kits sont conçus pour les 5/8 kV et satisfont aux exigences applicables de la norme IEEE 404-1986.

Caractéristiques

  • Kit complet  : tout inclus pour faire des épissures 3 sauf connecteurs.
  • Froid se rétrécir isolant et veste  : usine formé EPDM s’installe rapidement et annulation gratuite.
  • Usine formé de composants  : aucune épaisseur de mesure nécessaires.
  • Ressort à Force constante  : Aucune soudure requise pour raccords coniques de bouclier.
  • Manchon de tresse de blindage  : Composant unique fournit des fonctions de 2, cavalier de bouclier et sol isolation métalliques.
  • Aucun outil spécial requis pour l’installation.

Spécifications  :

Taille du conducteur 4/0
Gaines thermorétractables Shrink/froid COLD SHRINK
Intérieur/extérieur EN PLEIN AIR
Résiliation/Splice ÉPISSURE
Tension 5KV-8KV
Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.