SOUTHWIRE COMPANY | 55583989
Câble volt moyen, 35KV, 1/0-1C MV-105 UL BC, 345 EP CTS PVC JACKET, 25KV 133 % 35KV 100 %

Nº PIÈCE FAB.  55583989
Nº PIÈCE  3DX-1011-SW
Disponible par incréments de 500 pieds
Minimum 500 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 35 KV

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 1/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit PUISSANCE EP
Type d'écran/blindage RUBAN EN CUIVRE
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 25KV
Code UNSPSC 26121600