HELLERMANNTYTON | 556-00254
TT130SMC Compact Thermal Transfer Printer Kit with Cutter, 300 dpi, Noir, 1/pkg

Nº PIÈCE FAB.  556-00254
Nº PIÈCE  570657
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L'imprimante de transfert thermique TT130SMC de HellermannTyton est faite de matériaux durables pour une longue durée de vie dans une variété d'applications et d'environnements. La conception compacte et portable le rend idéal pour le transport vers les chantiers. HellermannTyton thermo transfert p rinters fonctionnent parfaitement avec HellermannTyton TagPrint Pro label printing software pour créer des étiquettes personnalisées. Un coupeur intégré coupe les supports d'étiquettes continus et un chariot en option contient des bobines de stock plus grandes pour permettre une impression de plus grande capacité. Chaque kit contient 1 de 556-00250 (imprimante TT130SMC), 1 ruban blanc (556-00205), 1 ruban noir (556-00206), 1 étui de transport (556-00253), 1 Caddy (556-00235) et 1 de tagPrint Pro 4 logiciel (556-00035).

Applications

Conçue en fonction de l'espace et de la portabilité, l'empreinte compacte de l'imprimante de transfert thermique TT130SMC permet une impression très efficace dans des applications où l'espace est restreint ou lorsque la portabilité est importante.

Caractéristiques

  • Design compact et léger, économise de l’espace et est facile à transporter.
  • Cutter intégré coupe des milieux continus à n’importe quelle longueur.
  • Conçu pour fonctionner avec le logiciel de conception d’étiquettes TagPrint Pro fonctions d’impression étiquette ultime.

Spécifications  :

Type IMPRIMANTES
Code UNSPSC 44102405

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE