COMMSCOPE anciennement TE CONN | 556411-1
Kit isolant, forfait de 5, jaune

Nº PIÈCE FAB.  556411-1
Nº PIÈCE  130933
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Attachment.Configuration mécanique  : puissance
Environmental.Operating température C [F]  : 60 [140]
Industrie Standards.Agency/Standard  : UL
Type Features.Product Type de produit  : accessoire
Numéro de produit Type Features.UL fichier  : E73213
Type Features.Accessory Type de produit  : Kit isolant
Emballage Features.Packaging quantité  : 5
Other.Comment  : Utilisation avec robinets et épissures ou de réparation pour câble d’alimentation
Dimensions. Hauteur (mm)  : 1,17 [0,05]
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Catégorie Features.Product Type de produit  : Composants de puissance
Classification de Features.Product de Type de produits  : Accessoires - câble
Features.Width (mm [en]) du corps  : 203,96 [8,030]
Characteristics.Current électrique nominale (A)  : 20

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE