COMMSCOPE anciennement TE CONN | 557429-1
16-port blanc Mod Patch Panel 110Connect Jacks N'inclus pas noir

Nº PIÈCE FAB.  557429-1
Nº PIÈCE  141004
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Types de caractéristique. Type de produit : panneau de répartition
Caractéristiques de configuration. Unités (bâti) : 1
Characteristics.Shielded électrique  : No
Dimensions. Hauteur (mm)  : 44,45 [1,75]
Caractéristiques de type de produit. Gestion intégrée : Non
Caractéristiques de configuration. Interface du connecteur avant : RJ21
Caractéristiques de type de produit. Empreinte : Plate
Conditions d'utilisation. Prise en charge AMPTRAC  : non
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 16
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Style de boîtier. Type d'installation : bâti de 19 po
Catégorie Features.Product Type de produit  : panneau de brassage 110Connect
Features.Connectivity de configuration inclus  : No
Caractéristiques du boîtier. Installation sur bâti : Oui
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT

Spécifications  :

Nombre de Ports 16
Unités de bâti 1
Résiliation 110

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE