HELLERMANNTYTON | 558-00309
Étiquettes adhésives, rouleau continu de couleur solide, 1" x 250', VL, blanc, 250 ft/roll

Nº PIÈCE FAB.  558-00309
Nº PIÈCE  503011
Minimum 1 rouleau
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les étiquettes continues de vinyle sont faites avec des matériaux UV-stables pour la longue vie extérieure. Les étiquettes sont extrudées dans la couleur réelle et non colorées à l'aide d'encres de surface pour une résistance à la décoloration à long terme. Les étiquettes en vinyle sont fournies en rouleaux continus de sorte que les grains de mar peuvent être imprimés et coupés à n'importe quelle longueur en utilisant les systèmes d'impression thermique de transfert de HellermannTyton. Bon pour tous les types de surface excepté la couche de poudre peinte ou les substrats d'énergie de basse surface tels que le polyproylène. Testez sur ces surfaces avant d'approuver.

Caractéristiques

  • Les étiquettes continues de vinyle sont faites avec des matériaux UV-stables pour la longue vie extérieure.
  • Les étiquettes sont extrudées dans la couleur réelle et ne sont pas colorées à l'aide d'encres de surface pour une résistance à la décoloration à long terme.
  • Le vinyle est fourni en rouleaux continus de sorte que les marqueurs peuvent être imprimés et coupés à n'importe quelle longueur en utilisant hellermannTyton systèmes d'impression de transfert thermique.

Spécifications  :

Type ÉTIQUETTES
Code UNSPSC 55120000

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE