COMMSCOPE anciennement TE CONN | 558106-1
2-port encastrable débarqué pour Flexmode meubles Jacks (vendu Sep) noir

Nº PIÈCE FAB.  558106-1
Nº PIÈCE  153172
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Plaques frontales FLEX-MODE peuvent servir à créer des points de zone de travail en panneaux de raceway de meubles de 45 pouces à 0,8 pouces d’épaisseur. Ils acceptent tous les vérins de la série SL, prises de sortie MT-RJ, 110Connect prises ou 110Connect inserts multimédia et flans. Comprend la roue d’icône correspondante.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Attachment.Configuration mécanique  : déchargé
Type Features.Product Type de produit  : plaque frontale
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 2
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Corps Features.Accepts  : 110Connect blindé prises modulaires, 110Connect non blindés prises modulaires, SL série multimédia insère SL série multimédia Jacks, SL série blindés prises modulaires, SL série non-blindé prises modulaires, XG catégorie 6 AMP-TWIST Modular Jack
Features.Series Type de produit  : 110Connect, FLEX-MODE, série SL
Type de corps de Features.Mount  : Furniture Outlet
Features.Style Type de produit  : Flush

Spécifications  :

Couleur NOIR
Chargé NON
Nombre de Ports 2
Montage MONTAGE ENCASTRÉ

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE