COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 558107-1 | 558107-1
3-port RAS Mt déchargée 110Connect Flex-Mode noir
Description
Plaques frontales FLEX-MODE peuvent servir à créer des points de zone de travail en panneaux de raceway de meubles de 45 pouces à 0,8 pouces d’épaisseur. Ils acceptent tous les vérins de la série SL, prises de sortie MT-RJ, 110Connect prises ou 110Connect inserts multimédia et flans. Comprend la roue d’icône correspondante.
Description des spécifications
Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit : noir
Attachment.Configuration mécanique : déchargé
Type Features.Product Type de produit : plaque frontale
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 3
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Corps Features.Accepts : 110Connect blindé prises modulaires, 110Connect non blindés prises modulaires, SL série multimédia insère SL série multimédia Jacks, SL série blindés prises modulaires, SL série non-blindé prises modulaires, XG catégorie 6 AMP-TWIST Modular Jack
Features.Series Type de produit : 110Connect, FLEX-MODE, série SL
Identification Marking.Labeling Options : Icône roue
Type de corps de Features.Mount : Furniture Outlet
Features.Style Type de produit : Flush
Corps Features.Number de fibre Count : 12
Spécifications :
Couleur | NOIR |
---|---|
Chargé | NON |
Montage | MONTAGE ENCASTRÉ |
Nombre de Ports | 3 |
Code UNSPSC | 43223300 |