COMMSCOPE anciennement TE CONN | 558107-2
3-port Flush Mount déchargé Flexmode Mod meubles amande

Nº PIÈCE FAB.  558107-2
Nº PIÈCE  156775
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Plaques frontales FLEX-MODE peuvent servir à créer des points de zone de travail en panneaux de raceway de meubles de 45 pouces à 0,8 pouces d’épaisseur. Ils acceptent tous les vérins de la série SL, prises de sortie MT-RJ, 110Connect prises ou 110Connect inserts multimédia et flans. Comprend la roue d’icône correspondante.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : Léger amande
Attachment.Configuration mécanique  : déchargé
Type Features.Product Type de produit  : plaque frontale
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 3
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Corps Features.Accepts  : 110Connect blindé prises modulaires, 110Connect non blindés prises modulaires, SL série multimédia insère SL série multimédia Jacks, SL série blindés prises modulaires, SL série non-blindé prises modulaires, XG catégorie 6 AMP-TWIST Modular Jack
Features.Series Type de produit  : 110Connect, FLEX-MODE, série SL
Identification Marking.Labeling Options  : Icône roue
Type de corps de Features.Mount  : Furniture Outlet
Features.Style Type de produit  : Flush

Spécifications  :

Couleur AMANDE
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 3

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.