COMMSCOPE anciennement TE CONN | 558198-7
Produits de marque de ID ; Matériel de polyphénylène données série bourreur évident  : Aucun couleur  : Orange conditionnement quantité  : 10

Nº PIÈCE FAB.  558198-7
Nº PIÈCE  162378-EA
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : Orange
Features.Packaging méthode d’emballage  : boîte
Features.Material Type de produit  : polyphénylène
Emballage Features.Packaging quantité  : 10
Features.Series Type de produit  : données
Type Features.For utilisation avec  : Modules de la série SL, façades Standard, prise de refuge, façades ACO Iconable, MT-RJ boîtier en Rack Mount, SL série Cat 5e panneaux de brassage, ACO Iconable panneaux de brassage, SL série multimédia panneaux Jack, 110Connectez Cat 5 Patch de panneaux, panneaux de brassage 5e 110Connectez Cat, SL série Cat 6 panneaux de brassage, MT-RJ Snap-plaque adaptatrice, FLEX-MODE électrique plaques frontales, prise de cachette, boîte postale universelle, Modular Jack boîtes, sangles de fixation de série SL, SL série meubles magasins
Features.Tamper imprimante/Label évident  : No

Spécifications  :

Type ÉTIQUETTES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.