COMMSCOPE | 558329-1 | 0-0558329-1
Fil horizontal panneau de gestion, 19 "X 1,75". 5 anneaux 0-0558329-1

Nº PIÈCE FAB.  558329-1  | 0-0558329-1
Nº PIÈCE  156896
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. S’il vous plaît utilisez Anixter # 309470 de rechange suggérée.

Ces panneaux de gestion des câbles aide route et organise des cordons et les câbles entre les panneaux. pouces 19, montable en rack.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Méthode d’emballage Features.Packaging  : Morceau lâche
Type Features.Product Type de produit  : accessoire
Type Features.Accessory Type de produit  : Anneaux panneau
Emballage Features.Packaging quantité  : 1
Caractéristiques de configuration. Unités (bâti) : 1
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Type gestion de configuration Features.Cable  : horizontale
Type de gestion de câble Features.Horizontal de corps  : Hangar de câble
Features.Number des anneaux du corps  : 5
Configuration Features.Cable aspects de la gestion  : 1,72
Résiliation Features.Distribution grilles  : 19
Corps Features.Ring Dimension en mm  : 1,65 x 4.20.065 x.165

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES
Code UNSPSC 24102001

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE