COMMSCOPE anciennement TE CONN | 558401-1
110Connect XC Cross-connect, bloc de raccordement, 4-paire 25 PK

Nº PIÈCE FAB.  558401-1
Nº PIÈCE  175893
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces blocs de connexion contiennent des contacts de déplacement d’isolant double face. La partie inférieure des blocs de raccordement termine câbles lacés dans le bloc de câblage. Termine le contact en haut du bloc de raccordement répartiteur de fil ou 110 fiches de cavalier. Blocs de connexion sont codés par couleurs pour faciliter le câblage. Disponible en paquets de 25. Catégorie 6 blocs de raccordement doivent être utilisés avec la catégorie 6 branchements seulement.

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Nombre de paires 4
Unités de bâti 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE