BELDEN | 5584 G 1 0081000
Multi-conducteurs-eau-bloqués pour utilisation en intérieur/extérieur 1 FS PR, 2 paire 22 AWG PVC PVC gris

Nº PIÈCE FAB.  5584G1 0081000
Nº PIÈCE  B5584G1
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide 22 AWG étamé cuivre conducteurs, isolation en PVC, 1 paire avec Beldfoil bouclier et vidange fil, bande de waterblocking interne câblée avec 2 paires non blindés, bande de waterblocking ensemble, ensemble veste de PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs TOUS LES CÂBLES DE CUIVRE COMPOSITES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage BOUCLIERS DE CÂBLES COMPOSITE/PARTIEL