COMMSCOPE anciennement TE CONN | 558512-5
4 ports RAS Mt déchargées 2 Gang avec icônes et étiquettes Aco blanc

Nº PIÈCE FAB.  558512-5
Nº PIÈCE  158693
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : blanc
Attachment.Configuration mécanique  : déchargé
Type Features.Product Type de produit  : plaque frontale
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 4
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Corps Features.Capacity  : 2-Gang
Corps Features.Accepts  : ACO Inserts
Features.Series Type de produit  : ACO
Features.Grade Type de produit  : Commercial
Identification Marking.Labeling Options  : Label, couverture, icône roue
Type de corps de Features.Mount  : Kits d’Installation ACO
Configuration de corps de Features.Port  : Deux duelles

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 2
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 4
Code UNSPSC 31162307

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE