COMMSCOPE anciennement TE CONN | 558635-1
110 bloc Rack Mount groupe 19" détient 100 paire noir 1U

Nº PIÈCE FAB.  558635-1
Nº PIÈCE  230029
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Packaging méthode d’emballage  : individuel
Logement Features.Housing couleur  : Ivoire
Type Features.Product Type de produit  : Répartiteur panneau Kit
Emballage Features.Packaging quantité  : 1
Caractéristiques de configuration. Unités (bâti) : 1
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Series Type de produit  : 110Connect
Type de corps de Features.Mount  : 19" Rack
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 5e
Features.Housing matériau du boîtier  : Polycarbonate GF
Modèle Features.Termination Type de produit  : 110 Style coup de poing vers le bas
Attachment.Number mécanique des paires  : 100

Spécifications  :

Largeur de montage 19 po
Type de résiliation BLOC 110
Capacité de la paire 100
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE