COMMSCOPE anciennement TE CONN | 558842-1
Bloc de Pr 100 110 avec les jambes pour ampli 110 Connect Xc système

Nº PIÈCE FAB.  558842-1
Nº PIÈCE  169077
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Ces blocs de câblage sont des blocs en plastique moulés composé de bandes horizontales indice pour le positionnement des câbles pour résiliation. Chaque bande accepte jusqu'à 25 couples et est marquée à intervalles 5-paire. Blocs peuvent être résiliés à l’aide d’un outil de raccordement 110. Ces blocs de soutiennent les applications voix et données à haut débit et dépassent les spécifications. Catégorie 6 blocs fonction barrière de la diaphonie blindé unique et isolé génie paire créant une performance supérieure. Catégorie 6 branchements doivent être utilisés avec la catégorie 6 blocs de raccordement uniquement ; Blocs de raccordement 5e catégorie ne sont pas compatibles et risquent d’endommager à la catégorie 6 blocs de câblage.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Packaging méthode d’emballage  : boîte
Logement Features.Housing couleur  : Ivoire
Type Features.Product Type de produit  : Câblage bloc
Emballage Features.Packaging quantité  : 1
Other.Comment  : Avec des jambes
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Series Type de produit  : 110Connect
Type de corps de Features.Mount  : Mur/panneau
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 5e
Features.Housing matériau du boîtier  : Polycarbonate GF
Modèle Features.Termination Type de produit  : 110 Style coup de poing vers le bas
Features.Class contact  : 1 & 2
Type Features.Barrel Type de produit  : Fermé baril
Produit Type Features.Stud diamètre (mm [en])  : 6,73 [0,265]
Devoir de Features.Heavy Type de produit  : No
Industrie Standards.Government/Industry numéro de pièce  : M7928/1-66
Forme de Features.Terminal de Type de produit  : Bague langue
Features.Insulation Type de produit  : Oui
Type de produit Style Features.Body  : PIDG
Type de produit Features.Insulation matériau  : Nylon
Taille Features.Stud Type de produit  : 1/4 [M6]
Corps Features.Tongue matériel épaisseur (mm [en])  : 1,02 [0,040]
Attachment.Number mécanique des paires  : 100

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur IVOIRE
Nombre de paires 100
Résiliation 110

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE