COMMSCOPE anciennement TE CONN | 558856-1
Points de zone de travail ; Insert 110 Jack panneau série modèle  : Blanc blanc Configuration couleur  : noir

Nº PIÈCE FAB.  558856-1
Nº PIÈCE  519102
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Mécanique Attachment.Configuration  : blanc
Type Features.Product Type de produit  : Insert
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Series Type de produit  : Jack 110 panneau
Features.Style Type de produit  : blanc
Type Features.Barrel Type de produit  : Fermé baril
Produit Type Features.Stud diamètre (mm [en])  : 6,35 [0,250]
Devoir de Features.Heavy Type de produit  : No
Forme de Features.Terminal de Type de produit  : Bague langue
Features.Insulation Type de produit  : No
Style de Features.Body Type de produit  : SOLISTRAND
Taille Features.Stud Type de produit  : 1/4 [M6]

Spécifications  :

Couleur NOIR
Code UNSPSC 31162802

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE