BELDEN | 558AFS 0001000
Composite - verrou électrique, lecteur de cartes, Contact de porte, Applications REX 418 + C 4 + 22P 3 + 22 2C 22 bouclier

Nº PIÈCE FAB.  558AFS 0001000
Nº PIÈCE  B558AFS
Minimum 250 pieds
En stock

Description

AWG 18 échoués aucun ensemble veste, vestes de PVC, isolation PP, conducteurs en cuivre nus, tous les câbles sont Beldfoil blindé, câble vestes sont couleur codée par application, veste individuel est marqué séquentiellement à intervalles de deux pieds.

Applications

Contrôle d’accès composite

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu VERTICAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine FRPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE IGNIFUGE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage CONSTRUCTION SPÉCIALE
Code UNSPSC 26121600