COMMSCOPE anciennement TE CONN | 559515-1
Port 6 panneau St chargé Mm-utilisation avec Netconnect boîtier Composite

Nº PIÈCE FAB.  559515-1
Nº PIÈCE  237050
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Plaques d’adaptation pour les boîtiers montés en rack. Couleur  : noir.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : Noir anodisé
Features.Packaging méthode d’emballage  : en vrac
Emballage Features.Packaging quantité  : 100 morceaux
Other.Comment  : 4 plaques utilisées dans un NERC.
Distribution de produits Type Features.FO Type de produit  : Adaptateur plaque
Contacter Features.Preloaded  : Oui
Features.Mode de résiliation  : Multimode
Type de connecteur de produit Type Features.Fiber optique  : Simplex
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 6
Corps Features.Adapter plaque finition  : Noir anodisé
Features.Plunger couleur de corps  : noir
Type de produit Features.Fiber optique connecteur Style  : ST-Style
Type de résiliation de plaque de Features.Adapter  : Le composant logiciel enfichable
Features.Grommet couleur de corps  : noir
Matériel de Features.Sleeve de Type de produit  : Polymère Composite
Type Features.Adapter Type de produit  : ST Style
Features.Adapter plaque matériau du corps  : Aluminium 11 Gauge
Résiliation Features.Adapter taille  : 1,15 x 5,10
Features.Grommet matériel de corps  : Polycarbonate
Features.Plunger matériel de corps  : Nylon
Features.Coupling bague carrosserie  : ST-Style

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Nombre de fibres 6

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE