COMMSCOPE anciennement TE CONN | 569332-1
Poussoir couvercle pour 110 Connectez prises seulement Pk/50

Nº PIÈCE FAB.  569332-1
Nº PIÈCE  177619
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT

Description

Rassemblant sur une carte de circuits imprimés, les caractéristiques de résiliation facile du bloc 110-style et la fiabilité éprouvée d’interface prise modulaire de Commscope donne une conception connexion contrôlée qui offre des performances supérieures. Ces prises sont disponibles en versions wo t aux exigences soit blindé ou non blindé de demande sur le câble à paire torsadée. La version UTP est universellement branchée et prend en charge les schémas de câblage T568A et T568B fois. Outre la résiliation facile avec un outil 110 de poinçon-vers le bas, une casquette de poussoir à deux paires de nnect 110Co, partie 177619 de no, peut être commandée pour une utilisation avec des prises non blindés. Cela permet une installation sans outil.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Méthode d’emballage Features.Packaging  : Poly sac
Type Features.Product Type de produit  : Poussoir à capuchon
Emballage Features.Packaging quantité  : 50
Other.Comment  : 110Connect 2 paires Stuffer Cap utilisé avec non-blindé prises seulement, pour l’insertion des câbles sans outil.
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Series Type de produit  : 110Connect
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 5e
Attachment.Number mécanique des paires  : 2
Features.Used Type de produit pour  : 110Connect Jacks

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur GRIS
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Code UNSPSC 39121444

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.