COMMSCOPE anciennement TE CONN | 569389-1
Cable Management creux avec jambes

Nº PIÈCE FAB.  569389-1
Nº PIÈCE  215014
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces blocs de câblage sont des blocs en plastique moulés composé de bandes horizontales indice pour le positionnement des câbles pour résiliation. Chaque bande accepte jusqu'à 25 couples et est marquée à intervalles 5-paire. Blocs peuvent être résiliés à l’aide d’un outil de raccordement 110. Thes e blocks soutiennent les applications voix et données à grande vitesse et dépassent les spécifications. Catégorie 6 blocs fonction barrière de la diaphonie blindé unique et isolé génie paire créant une performance supérieure. Catégorie 6 branchements doivent être utilisés avec C docum 6 blocs de raccordement uniquement ; Blocs de raccordement 5e catégorie ne sont pas compatibles et risquent d’endommager à la catégorie 6 blocs de câblage.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Méthode d’emballage Features.Packaging  : Poly sac
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Logement Features.Housing couleur  : Ivoire
Type Features.Product Type de produit  : Câble Management creux
Features.Material Type de produit  : Plastique moulé
Emballage Features.Packaging quantité  : 1
Other.Comment  : Avec des jambes
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Series Type de produit  : 110Connect
Type de corps de Features.Mount  : Mur/panneau
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 5e

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur IVOIRE
Résiliation 110

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE