COMMSCOPE anciennement TE CONN | 569439-1
Bloc de paire 100 avec jambes 110 Kits de Xc

Nº PIÈCE FAB.  569439-1
Nº PIÈCE  191297
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces blocs de câblage sont des blocs en plastique moulés composé de bandes horizontales indice pour le positionnement des câbles pour résiliation. Chaque bande accepte jusqu'à 25 couples et est marquée à intervalles 5-paire. Blocs peuvent être résiliés à l’aide d’un outil de raccordement 110. Ces blocs de soutiennent les applications voix et données à haut débit et dépassent les spécifications. Catégorie 6 blocs fonction barrière de la diaphonie blindé unique et isolé génie paire créant une performance supérieure. Catégorie 6 branchements doivent être utilisés avec la catégorie 6 blocs de raccordement uniquement ; Blocs de raccordement 5e catégorie ne sont pas compatibles et risquent d’endommager à la catégorie 6 blocs de câblage.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Packaging méthode d’emballage  : boîte
Logement Features.Housing couleur  : Ivoire
Type Features.Product Type de produit  : Câblage bloc
Emballage Features.Packaging quantité  : 1
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Series Type de produit  : 110Connect
Type de corps de Features.Mount  : Mur/panneau
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 5e
Modèle Features.Termination Type de produit  : 110 Style coup de poing vers le bas
Attachment.Number mécanique des paires  : 100

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur IVOIRE
Nombre de paires 100
Résiliation 110
Code UNSPSC 43223309

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE