SOUTHWIRE COMPANY | 56961001
Câble d’alimentation de bureau central TelcoFlex II, 750 KCMIL, conducteur unique, brin souple sans tresse de classe 1, LSZH, 600 volts, rouge

Nº PIÈCE FAB.  56961001
Nº PIÈCE  3BALU-7501-03-MT
Offert par incréments de 30 MÈTRES
Minimum de 30 MÈTRES
En stock

Description

Le câble TelcoFlex II de Southwire est un conducteur simple avec un cuivre étamé toronné de classe I (modifié) (8 et 6 AWG), toroné à la corde (4 AWG et plus large) se conformant aux normes ASTM B-33 et à ceux de Underwriter's Laboratories. Une bande magnétique en mylar opaque doit être appliquée sur le conducteur pour faciliter le dénudage. L’isolation 90C est évalué comme étant à très faible émission de fumée, sans halogènes, TelcoHyde(TM) 5221 conforme à la norme 44 de Underwriters Laboratories et aux spécifications GR-347-CORE de Telcordia, également évaluée UL et CSA 105C AWM. L’isolation possède un indice limite d’oxygène de 35 %.

Caractéristiques

  • Homologué UL comme  : câble d’alimentation de bureau central
  • Homologué UL standard 44  : RHH/ST1 de type isolé thermodurcis
  • Essai de flamme FT-4
  • VW-1
  • ASTM B-33 et B172 pour brin souple
  • Essais physiques et électriques conformément aux exigences de la norme UL 44
  • CSA AWM I B 10GR - 347 - conforme CORE par Telcordia
  • Répond aux exigences WP93811 pour le procédé d'écoulement à froid (fluage) et de recoupe
  • Sans halogène
  • Très faible émission de fumée - LS
  • CEI 60674 et 60332

Description des spécifications

Homologué UL comme  : câble d’alimentation de bureau central
Homologué UL standard 44  : RHH/ST1 de type isolé thermodurcis
Essai de flamme FT-4
VW-1
ASTM B-33 et B172 pour brin souple
Essais physiques et électriques conformément aux exigences de la norme UL 44
CSA AWM I B 10GR - 347 - conforme CORE par Telcordia
Répond aux exigences WP93811 pour le procédé d'écoulement à froid (fluage) et de recoupe
Sans halogène
Très faible émission de fumée - LS

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 750 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau de gaine COTON TRESSÉ
Type de produit PUISSANCE TELCO
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V