SOUTHWIRE COMPANY | 56961101
TelcoFlex classé 3, câble d’alimentation télécom pour bureau central, 750 KCMIL cuivre étamé, LSZH, KS24194, tresse de coton, bleu, ROHS et conforme IEC

Nº PIÈCE FAB.  56961101
Nº PIÈCE  3BAL-7501-06
Minimum de 61 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble d’alimentation de TelcoFlexlll Central Office et harnais de câbles ClasseB avec tresse. Le câble possède une isolation de bas-fumée, sans plomb et sans silicone non halogénés. Câble d’alimentation à la Office Central UL 105c sec, 60C humide. UL énumérés RHH/LS FT4 et VW-1, 90C sec, 60C mouillé, 600 volts. Tailles 1/0 et plus grandes sont UL, CT emploi évalué. AWM CSA I B 105c, 600 Volts, FT4-ST1.

Caractéristiques

  • 600 volts, conducteur en cuivre
  • Bureau central / Telecom câble d’alimentation
  • Brin de classe B avec tresse
  • Approuvés par la CSA, isolation de non-halogène
  • AWG 14 - 750 KCMIL - conducteur unique

Description des spécifications

Répertorié UL RHH/LS
FT4-la flamme
VW-1
ASTM B-33
Physiques et électriques des tests conformément aux exigences 44 Standards UL
AWM CSA I B 105ºC

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 750 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau de gaine COTON TRESSÉ
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.