SOUTHWIRE COMPANY | 56963301
Câble d’alimentation Bureau Central TelcoFlex III, 500 KCMIL, conducteur unique, brin de classe B avec tresse, LSZH, 600 Volts, gris

Nº PIÈCE FAB.  56963301
Nº PIÈCE  3BAL-5001-09
Minimum de 25 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

câble de Southwire TelcoFlex lll est conducteur unique avec une classe que b échoués cuivre étamé conforme à la norme ASTM B-33 et exigences de Underwriters' laboratories. Un ruban mylar opaque s’appliquent sur le conducteur pour faciliter le décapage. Isolation est 90C évalué faible fumée, sans halogènes, TelcoHyde(TM) 5221 conformes aux Underwriters' Laboratories 44 standard et spécifications Telcordia GR-347-CORE, également UL et CSA 105c AWM évalué. L’isolation possède un indice limite d’oxygène de 35 %.

Caractéristiques

  • Répertorié UL RHH/LS
  • FT4-la flamme
  • VW-1
  • ASTM B-33
  • Physiques et électriques des tests conformément aux exigences 44 Standards UL
  • AWM CSA I B 105ºC
  • CEI 60674 et 60332

Description des spécifications

Répertorié UL RHH/LS
FT4-la flamme
VW-1
ASTM B-33
Physiques et électriques des tests conformément aux exigences 44 Standards UL
AWM CSA I B 105ºC

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 500 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau de gaine COTON TRESSÉ
Type de produit PUISSANCE TELCO
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V