SOUTHWIRE COMPANY | 56981201
Câble d’alimentation Bureau Central TelcoFlex IV, 350 KCMIL, classe 1 fil Flexible avec tresse, LSZH, 600 Volts, traceur bleu/noir

Nº PIÈCE FAB.  56981201
Nº PIÈCE  3BALI-3501-06TR
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TelcoFlex de Southwire lV câble est le seul chef d’orchestre avec une classe de l(modified) en bottes (AWG 8 et 6) et en bottes de corde (AWG 4 et plus gros) brin étamé cuivre conformes aux exigences ASTM B-33 Underwriters' laboratories. Un opaque ruban mylar shal l appliquer sur le conducteur pour faciliter le décapage. L’isolant est 90C appréciation limitée fumée, sans halogènes, TelcoHyde(TM) 5221 conformes aux Underwriters' Laboratories 44 standard et spécifications Telcordia GR-347-CORE, également UL et CSA 105c AWM rat ed. L’isolation a un indice d’oxygène limitant de 35 %.

Caractéristiques

  • Répertorié UL RHH/LS
  • FT4-la flamme
  • VW-1
  • ASTM B-33
  • Physiques et électriques des tests conformément aux exigences 44 Standards UL
  • AWM CSA I B 105ºC
  • CEI 60674 et 60332

Description des spécifications

Répertorié UL RHH/LS
FT4-la flamme
VW-1
ASTM B-33
Physiques et électriques des tests conformément aux exigences 44 Standards UL
AWM CSA I B 105ºC
CEI 60674 et 60332
RoHS / Reach conforme

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 350 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau de gaine COTON TRESSÉ
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V