SOUTHWIRE COMPANY | 56986502 | 56986501
Câble d’alimentation pour bureau central TelcoFlex III, calibre 6, monoconducteur, brin de classe B avec tresse, LSZH, 600 Volts, vert

Nº PIÈCE FAB.  56986502  | 56986501
Nº PIÈCE  3BAL-0601-04
Minimum 25 mètre(s)
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

câble de Southwire TelcoFlex lll est conducteur unique avec une classe que b échoués cuivre étamé conforme à la norme ASTM B-33 et exigences de Underwriters' laboratories. Un ruban mylar opaque s’appliquent sur le conducteur pour faciliter le décapage. L’isolation est

Caractéristiques

  • Répertorié UL RHH/LS
  • FT4-la flamme
  • VW-1
  • ASTM B-33
  • Physiques et électriques des tests conformément aux exigences 44 Standards UL
  • CSA AWM I B 105C
  • CEI 60674 et 60332

Description des spécifications

Répertorié UL RHH/LS
FT4-la flamme
VW-1
ASTM B-33
Physiques et électriques des tests conformément aux exigences 44 Standards UL
AWM CSA I B 105ºC

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 6 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau de gaine TRESSE CB-COTON
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121642