DSG-CANUSA | 5700125BK0048
Tube thermorétractable réticulé en polyoléfine à paroi mince avec doublure en adhésif; bâton de 48 po; 1/8 po de diamètre; noir

Nº PIÈCE FAB.  5700125BK0048
Nº PIÈCE  CPA100-0125-BK-4FT
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Adhésif de chaleur doublée gaine thermorétractable avec environnementale étanchéitée capacité idéale pour une variété d’applications, y compris l’automobile et marine faisceaux harnais, épissures industrielles, éruptions et connecteur aux transitions de câble ; 48" bâton ; 1/8" diamètre ; B

Applications

Environmental soulagement étanchéité et souche des connecteurs andterminals
Isolation étanchéitée et électrique de l’humidité de simples épissures en ligne
Résistance à l’abrasion pour tubes et tuyaux
Réparation de faisceaux de fils endommagés

Caractéristiques

  • 3:1 rétreint
  • Retardateur de flamme
  • Étanchéité supérieure contre l’eau, l’humidité ou autres contaminants
  • Rapport de rétreint élevé permet la couverture des composants et des connecteurs de forme irrégulière
  • Adhésif intérieur adhère aux matières plastiques, caoutchouc, néoprène, en acier et en polyéthylène
  • Continu à température de fonctionnement  :-55C à 110c
  • Température de rétrécissement  : 120C

Informations techniques

Approbations de OEM industrielles, électroniques et automobiles

Spécifications  :

Décimal 0,12 POUCES
Double NON
Thermorétractable OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC OUI
Matériel/Type CHLORURE POLYVINYLE INTERDÉCOUPÉ IRPVC-IRRADIATED
Code couleur militaire NOIR
Spécifications militaires MIL-M-23053/4
Taille par Fractions de pouces 1/8 PO
Gaines OUI
Enveloppe de spirale NON
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
Code UNSPSC 39121723

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.