CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 57013-703
Pack Standard de vitesse, Rack Standard avec 6 unilatéral dans. Gestionnaire de câble W Vitesse, 26,5 % po (673 mm) L x P (9 8 249 po) x H (84 12,21 po)

Nº PIÈCE FAB.  57013-703
Nº PIÈCE  440371
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Consolidation de votre équipement et le câblage des besoins permet d’économiser temps et argent. Entrer dans le Pack Standard Velocity(TM) (VSP), une solution facile à utiliser pour gérer ces besoins à la connexion croisée. Le PSV est livré avec une grille Standard de l’IPC, un kit d’installation de plancher de béton et un gestionnaire câble des Vertical vitesse simple ou double face emballé dans un carton unique. Rack Standard de CPI prend en charge les panneaux de brassage, des enceintes de fibre et des commutateurs de réseau et est UL Listed, avec installation facile vers le haut et utiliser. Gestionnaires de câbles de vitesse sont célibataires et creux de gestion de câble double face qui contrôlent le câble d’alimentation avec un système breveté d’ouvertures de gros câbles qui s’harmonisent avec chaque espace de l’équipement-montage sur la grille. Le couvercle encliquetable fournit un accès rapide et facile de câbles et d’un aspect propre et fini pour un système de gestion de câble complet. Gestionnaire de câble unilatéral, 6" W (152 mm). Gestionnaires de câbles peuvent être montés sur chaque côté de la grille Standard.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.