GREENLEE | 570XL-SC
Conduit la Source (850/1300 nm) (570Xl-SC)

Nº PIÈCE FAB.  570XL-SC
Nº PIÈCE  327960
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Interface de connexion  : FC, SC ou ST ; Dimensions  : 2,8 en (7 200 CM) X 5,6 de 14,2 CM X IN 1 400 3 500 CM () ; Humidité  : 0 à 95 PCT sans condensation ; Max de largeur spectrale  : NMTR 55, 150 NMTR ; Plage de mesure  : NMTR 840 à 880 NMTR, NMTR 1270 à 1345 NMTR ; Fréquence de modulation  : 270 KHZ, KHZ 1 et 2 KHZ ; Alimentation  : Deux piles pour V type AA 1,5 ; Stabilité  : Plus ou moins 0,05 DB pour HR 1 ; Norme  : EN61010 ; EN50081-1  : 1992 ; EN55011, groupe 1, classe EN50082-1  : les IEC 1992 801-2, - 3,-4 ; Température de stockage/fonctionnement  :-15 à DEG C-55 35 70 DEG c ; Puissance typique 9125  :-13 DBM, - 20 DBM pour 100/140 UM, - 13 DBM, - 20 DBM pour 62,5/125 UM ; -14 DBM, - 21 DBM pour 50/125 UM ; Longueur d’onde  : 850 NMTR Centre, 1300 NMTR Center ; Poids  : 241 GM (8 500 OZ)

Caractéristiques

  • 850/1300nm longueurs d’onde
  • Sortie calibrée stable.
  • Facile à utiliser
  • Sortie onde continues et modulée
  • Interface de connexion fixe FC, SC ou ST
  • Batterie longue durée - approx. 80 heures
  • L’utilisateur sélectionnable par arrêt automatique
  • Robuste et étanche
  • Le prix indiqué sur le plan économique

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type SOURCES LUMINEUSES