TE-énergie | 5748676-1
DSub 9 Position Die Cast Hood avec Hrdwr & oeillets câble ouverture.185 à.320 RoHS

Nº PIÈCE FAB.  5748676-1
Nº PIÈCE  351869
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Number des Positions du corps  : 9
Méthode d’emballage de Features.Packaging  : Kit individuel
Type Features.Product Type de produit  : Adaptateur/câble pince
Type de produit Features.Shell Dimensions  : 1
Other.Comment  : Vis de calage doivent être achetés séparément.
Toutes les pièces sont emballées démontées.
Serre-câble blindé n’acceptera pas de décrocher de boîtiers de connecteur avec écrous.
Angle de sortie de Features.Cable de corps  : 180
Caractéristiques. Blindage électrique  : Oui
Taille Features.Thread Type de produit  : 4 - 40
Corps Features.Shield électrodéposition  : Nickel brillant sur cuivre
Matériel de corps de pince Features.Cable  : Die Cast
Features.Grommets Type de produit  : avec
Corps Features.Long Jack Turnable vis Réf.  : 747784-3
Type de pince Features.Cable Type de produit  : Deux pièces bouclier RFI/EMI
Corps Features.Cable isolation diamètre (mm [en])  : 4,7 8,13 [185 0,320]
Type Features.Barrel Type de produit  : Fermé baril
Produit Type Features.Stud diamètre (mm [en])  : 3,51 [0,138]
Devoir de Features.Heavy Type de produit  : No
Forme Features.Terminal Type de produit  : Langue de chat
Features.Insulation Type de produit  : Oui
Type de produit Style Features.Body  : PIDG
Type de produit Features.Insulation matériau  : Nylon
Taille Features.Stud Type de produit  : 6 [M3,5]
Corps Features.Tongue matériel épaisseur (mm [en])  : 0,79 [0,031]
Features.Number Type de produit d’oeillets par Set  : 4

Spécifications  :

Type D-SUB DB9

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE