CORNING | 575702T5120003M
Fibre optique cavalier, 2 fibre, Duplex SC à SC Duplex, Zipcord Tight-Buffered câble, Riser, avec des jambes de 2,0 mm, 50 µm multimode OM3, 3 m

Nº PIÈCE FAB.  575702T5120003M
Nº PIÈCE  427932
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Assemblages de câbles de fibre de deux sont offerts avec une variété de combinaisons de câble et de connecteur. Options de connecteurs offertes incluent LC, SC, FC, ST Compatible et MT-RJ. RoHS conforme Zipcord, DFX, MIC, Fanout et RIC câbles sont disponibles.

Applications

Support vertical, Applications bâtiment général

Caractéristiques

  • Veste ignifuge  : robuste et durable
  • Essais de performance supérieure  : chaque terminaison est testée pour assurer les plus élevés de performances du réseau
  • Procédés de fabrication de l’État-Of-The-Art  : les processus de fabrication exclusif de Corning et de la technologie de pointe

Description des spécifications

Type de câble de montage  : Deux fibres
type de câble  : intermédiaire serré
Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM3)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Nombre de fibres (câble)  : 2
Couleur de la gaine extérieure  : Aqua
Couleur (Conn A) de démarrage  : Aqua
Type de connecteur (Conn A)  : SC-duplex
Virole de matériel (Conn A)  : en céramique
Boîtier de couleur (Conn A)  : noir
Carrossage (Conn A)  : Composite
Couleur (Conn B) de démarrage  : Aqua
Type de connecteur (Conn B)  : SC-duplex
Virole de matériel (Conn B)  : en céramique
Couleur (Conn B) du logement  : noir
Matériau (Conn B) du boîtier  : Composite
Jambe diamètre (Conn A) (métrique mm)  : 2 mm
Longueur (A Conn) de jambe (métrique)  : 254 mm (+38,1 mm /-0 mm)
Longueur (A Conn) de jambe (US)  : 10 (+ 1,5 /-0 in)
Branchez les Dimensions (Conn A) (métrique)  : 25,4x3,5x5,5 mm
Branchez les Dimensions (Conn A) (US)  : 1x0,14x0,22 dans
Prise Type (Conn A)  : Gaine thermorétractable
Jambe diamètre (Conn B) (métrique mm)  : 2 mm
Longueur (Conn B) de jambe (métrique)  : 254 mm (+38,1 mm /-0 mm)
Longueur (Conn B) de jambe (US)  : 10 (+ 1,5 /-0 in)
Branchez les Dimensions (Conn B) (métrique)  : 25,4x3,5x5,5 mm
Branchez les Dimensions (Conn B) (US)  : 1x0,14x0,22 dans
Prise Type (Conn B)  : Gaine thermorétractable
Diamètre extérieur nominal (métrique mm)  : 4 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,16 po
Perte d’insertion, typique (Conn A)  : 0,35 dB
Perte d’insertion, typique (Conn B)  : 0,35 dB

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OM3
Longueur 3 M | 9,84 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.