AXIS COMMUNICATIONS | 5801-441 | T94V01L
Montage encastré pour Q36-VE série, intérieur et extérieur

Nº PIÈCE FAB.  5801-441  | T94V01L
Nº PIÈCE  779962
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AXE T94Q01F montage de plafond et de colonnes est fabriqué en aluminium thermolaqué. Il est adapté pour plafond ou installations de soffite et de colonne ou de parapet. Cela permet à caissons pour caméra fixe Axis être installé sous des surfaces dures telles que les plafonds, poutres, s offits et les marquises. La conception polyvalente d’axe T94Q01F permet aussi d’être monté sur le dessus de poteau ou de colonne, des parapets et des autres structures de bâtiment horizontal.

Le bras pivotant dispose d’une simple réorientation de la caméra et son entretien est beaucoup plus facile. La monture s’applique à NEMA 4 cotes X pour la protection contre la poussière vent, brouillard salin, pluie, axée sur le tuyau d’eau et des dommages de la formation de glace externe. Il est également conforme à la cote de IK10 pour la protection contre les chocs et les actes de vandalisme. Le câble est acheminé à travers le tuyau et est jamais exposé aux intempéries ou le vandalisme potentiel. Si vous cherchez encore plus de protection, gaines et adaptateurs de conduits Axis - 3/4" dimension - peuvent être utilisés pour la protection de câble lorsque routés de t il côté.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Type de montage LUMINAIRES ENCASTRÉS AU PLAFOND
Code UNSPSC 31162308

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.