GREENLEE | 580XL-FC
Source laser (1310/1550 nm) (580Xl-FC)

Nº PIÈCE FAB.  580XL-FC
Nº PIÈCE  327962
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CDRH classe de Laser  : Classe 1 ; Interface de connexion  : FC, SC ou ST ; Dimensions  : 2,8 en (7 200 CM) X 5,6 de 14,2 CM X IN 1 400 3 500 CM () ; Humidité  : 0 à 95 PCT sans condensation ; Max de largeur spectrale  : Moins que 5 NMTR ; Plage de mesure  : 1280 NMTR à NMTR 1340, 1520 NMTR à 1580 NMTR ; Fréquence de modulation  : 270 KHZ, KHZ 1 et 2 KHZ ; Alimentation  : Deux piles pour V type AA 1,5 ; Stabilité  : Plus ou moins 0,05 DB pour HR 1 ; Norme  : EN61010 ; EN50081-1  : 1992 ; EN55011, groupe 1, classe EN50082-1  : les IEC 1992 801-2, - 3,-4, CDRH Laser classe 1 ; Température de stockage/fonctionnement  :-15 à DEG C-55 35 70 DEG c ; Puissance typique 9125  :-8 DBM Minimum, - 7 DBM typique ; Longueur d’onde  : 1310 NMTR Centre, 1550 NMTR Center ; Poids  : 241 GM (8 500 OZ)

Caractéristiques

  • 1310/1550nm longueurs d’onde
  • Sortie calibré stable
  • Facile à utiliser
  • Sortie onde continues et modulée.
  • Fixe connecter l’interface FC, SC ou ST
  • Batterie longue durée - approx. 80 heures
  • L’utilisateur sélectionnable par arrêt automatique
  • Robuste et étanche
  • Le prix indiqué sur le plan économique

Spécifications  :

Type de connecteur FC
Type SOURCES LUMINEUSES