communications TEMPO | 580XL-ST
Source laser (1310/1550 nm) (580Xl-ST)

Nº PIÈCE FAB.  580XL-ST
Nº PIÈCE  327964
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CDRH classe de Laser  : Classe 1 ; Interface de connexion  : FC, SC ou ST ; Dimensions  : 2,8 en (7 200 CM) X 5,6 de 14,2 CM X IN 1 400 3 500 CM () ; Humidité  : 0 à 95 PCT sans condensation ; Max de largeur spectrale  : Moins que 5 NMTR ; Plage de mesure  : 1280 NMTR à NMTR 1340, 1520 NMTR à 1580 NMTR ; Fréquence de modulation  : 270 KHZ, KHZ 1 et 2 KHZ ; Alimentation  : Deux piles pour V type AA 1,5 ; Stabilité  : Plus ou moins 0,05 DB pour HR 1 ; Norme  : EN61010 ; EN50081-1  : 1992 ; EN55011, groupe 1, classe EN50082-1  : les IEC 1992 801-2, - 3,-4, CDRH Laser classe 1 ; Température de stockage/fonctionnement  :-15 à DEG C-55 35 70 DEG c ; Puissance typique 9125  :-8 DBM Minimum, - 7 DBM typique ; Longueur d’onde  : 1310 NMTR Centre, 1550 NMTR Center ; Poids  : 241 GM (8 500 OZ)

Caractéristiques

  • 1310/1550nm longueurs d’onde
  • Sortie calibré stable
  • Facile à utiliser
  • Sortie onde continues et modulée.
  • Fixe connecter l’interface FC, SC ou ST
  • Batterie longue durée - approx. 80 heures
  • L’utilisateur sélectionnable par arrêt automatique
  • Robuste et étanche
  • Le prix indiqué sur le plan économique

Spécifications  :

Type de connecteur ST
Type SOURCES LUMINEUSES
Code UNSPSC 43222643

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.