INTERLOGIX | 5812-RND
Ronde des bris de verre acoustique forme A

Nº PIÈCE FAB.  5812-RND
Nº PIÈCE  319316
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le 5812-RND détecte dans un modèle de couverture complète 360, avec un maximum 25' 7,5 m rayon de capteur au verre. Utilisant la technologie de reconnaissance de Pattern, le capteur écoute des modèles réels de casser le verre tout en éliminant la plupart des modèles de fausse alarme. Le RND-5812 peut être testé sans ouvrir le capteur en activant un testeur de bris de verre qui s’est tenue de main à bout portant. Une fonctionnalité de clap main simple permet aux utilisateurs finaux de confirmer à tout moment que le 5812-RND est mis sous tension.

Caractéristiques

  • Conception facile d’accès
  • Pour l’utilisateur final peut tester le fonctionnement du capteur avec un claquement de mains
  • Mémoire d’alarme
  • Formule A

Spécifications  :

Motion Sensor immunitaire pour animaux de compagnie NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle