GARRETTCOM | 5846HRT-H
Dymec Serial Link - sous-station durci EIE 422/485 cuivre série à fibre Link/répéteur, Multimode RS-422/485, 90-250 v DC/90-250V AC

Nº PIÈCE FAB.  5846HRT-H
Nº PIÈCE  534943
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Dymec modèle 5845 5846 liaisons série de fibre sont lien/répéteurs EIE 422 et 485 connexions de données. Les liens 5845/5846 fournissent une connectivité fiable de données série sur fibre des installations optiques dans des environnements difficiles où l’isolement l’immunité et le signal sont critiques. La connectivité optique fournit souplesse, étendu à distance, sécurité de fonctionnement, réduit les pannes d’équipement en raison de surtensions et signal de meilleure qualité et la performance réseau.
Liens 5845/5846 soutiennent des taux de signal depuis le courant continu 2 Mbits/s et fonctionnent soit ou half-duplex intégral sur simple ou multimode fibre. Les liens sont facilement fieldconfigurable de point à point, maître/esclave, boucle, bus ou en étoiles topologies. Le 5845/5846 également interagir avec 5843/5844 RS232 liens, les produits Dymec réseau intégration système et étoile optique à rentable créent des réseaux de données hautement évolutive avec une exposition minimale du signal électrique.
Dymec liens sont durcis sous-station à spécifications 1613 IEEE. Ils fonctionnent dans une gamme étendue de températures et éventuellement prennent une alimentation DC directement depuis la batterie de la station. Options de montage flexibles, voyants de diagnostic et de signaux optique et électrique intégré tester les fonctionnalités font monter des réseaux de liaison simple.

Caractéristiques

  • Protection des signaux et une isolation électrique pour les connexions de données et dispositifs
  • Certifié pour IEEE 1613 et classe 1 Div 2
  • Fonctionne à - 40C à 85C
  • Grandes distances de 5km sur fibre optique Multimode et 30km sur fibre monomode
  • Voyants de diagnostic pour un débogage plus facile d’installation
  • Supports de montage intégrée et plateau de montage en option
  • Industrialquality robuste, emballé en Galva Neal et coquilles de poudre enduite
  • Projection enduit conseils PC
  • Alimentés par le Bus batterie de la Station
  • Compatible avec toutes les versions antérieures de 5845/5846 de Dymec lien/répéteurs

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619