CORNING | 585801R3131003M
Fibre optique cavalier, fibres 1, SC à SC, Tight-Buffered câble, Riser, 2,9 mm, monomode OS2, 3 m

Nº PIÈCE FAB.  585801R3131003M
Nº PIÈCE  526572
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Assemblages de câbles simplex sont offerts avec une variété de combinaisons de connecteur. Options de connecteurs offertes incluent LC, SC, FC et ST Compatible. Câbles compatibles RoHS avec FT4 vestes sont disponibles en 3 mm, mm 2.0, 1,6 mm et 900 µm.

Applications

Support vertical, Applications bâtiment général

Description des spécifications

Type de câble de montage  : Fibre
type de câble  : intermédiaire serré
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Nombre de fibres (câble)  : 1
Gaine extérieure couleur  : jaune
Démarrer la couleur (Conn A)  : bleu
Type de connecteur (Conn A)  : SC
Virole de matériel (Conn A)  : en céramique
Boîtier de couleur (Conn A)  : bleu
Carrossage (Conn A)  : Composite
Démarrer la couleur (Conn B)  : bleu
Type de connecteur (Conn B)  : SC
Virole de matériel (Conn B)  : en céramique
Couleur (Conn B) du logement  : bleu
Matériau (Conn B) du boîtier  : Composite
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 2,9 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,11 po
Perte d’insertion, typique (Conn A)  : 0,15 dB
Polonais (Conn A)  : UPC
Réflectance, typique (Conn A)  : = - 58 dB
Perte d’insertion, typique (Conn B)  : 0,15 dB
Polonais (Conn B)  : UPC
Réflectance, typique (Conn B)  : = - 58 dB

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OS2
Longueur 3 M | 9,84 FT.
Nombre de fibres FIBRES 1
Type CORDONS DE RACCORDEMENT