CORNING | 585802R5131003M
Fibre optique cavalier, fibres 2, SC à SC, Zip Cord Tight-Buffered câble, canalisation verticale, avec des jambes 2,9 mm, monomode (OS2), 3 m

Nº PIÈCE FAB.  585802R5131003M
Nº PIÈCE  199368
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Assemblages de câbles de fibre de deux sont offerts avec une variété de combinaisons de câble et de connecteur. Options de connecteurs offertes incluent LC, SC, FC, ST Compatible et MT-RJ. RoHS conforme Zipcord, DFX, MIC, Fanout et RIC câbles sont disponibles.

Applications

Support vertical, Applications bâtiment général

Description des spécifications

Type de câble de montage  : Deux fibres
type de câble  : intermédiaire serré
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Nombre de fibres (câble)  : 2
Gaine extérieure couleur  : jaune
Démarrer la couleur (Conn A)  : bleu
Type de connecteur (Conn A)  : SC
Virole de matériel (Conn A)  : en céramique
Boîtier de couleur (Conn A)  : bleu
Carrossage (Conn A)  : Composite
Démarrer la couleur (Conn B)  : bleu
Type de connecteur (Conn B)  : SC
Virole de matériel (Conn B)  : en céramique
Couleur (Conn B) du logement  : bleu
Matériau (Conn B) du boîtier  : Composite
Jambe diamètre (Conn A) (métrique mm)  : 2,9 mm
Longueur (A Conn) de jambe (métrique)  : 254 mm (+38,1 mm /-0 mm)
Longueur (A Conn) de jambe (US)  : 10 (+ 1,5 /-0 in)
Branchez les Dimensions (Conn A) (métrique)  : 25,4x4,3x7,1 mm
Branchez les Dimensions (Conn A) (US)  : 1x0,17x0,28 dans
Prise Type (Conn A)  : Gaine thermorétractable
Jambe diamètre (Conn B) (métrique mm)  : 2,9 mm
Longueur (Conn B) de jambe (métrique)  : 254 mm (+38,1 mm /-0 mm)
Longueur (Conn B) de jambe (US)  : 10 (+ 1,5 /-0 in)
Branchez les Dimensions (Conn B) (métrique)  : 25,4x4,3x7,1 mm
Branchez les Dimensions (Conn B) (US)  : 1x0,17x0,28 dans
Prise Type (Conn B)  : Gaine thermorétractable
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 5,6 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,22 po
Perte d’insertion, typique (Conn A)  : 0,15 dB
Polonais (Conn A)  : UPC
Réflectance, typique (Conn A)  : = - 58 dB
Perte d’insertion, typique (Conn B)  : 0,15 dB
Polonais (Conn B)  : UPC
Réflectance, typique (Conn B)  : = - 58 dB

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OS2
Longueur 3 M | 9,84 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS