SOUTHWIRE COMPANY | 58867601
TelcoFlex II Bureau Central Power Cable, AWG 2, conducteur unique, classe 1 LSZH, KS24194, tressé, noir

Nº PIÈCE FAB.  58867601
Nº PIÈCE  3BALU-1001-02
Minimum de 75 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble et fil d’alimentation de TelcoFlexll centrale Bureau classe I Flexible fil étamé sans tresse. Le câble possède une isolation de bas-fumée, sans plomb et sans silicone non halogénés. Câble d’alimentation UL Central Office 105oC sec, 60oC humide. 60oC UL énumérés RHH/LS FT4 et VW-1, 90 ° c sec et humide. 600 volts, tailles 1/0 et plus grandes sont UL, CT emploi évalué. CSA AWMI B 105oC, 600 volts.

Caractéristiques

  • 600 volts, conducteur en cuivre
  • Classe l brin souple sans tresse
  • Approuvés par la CSA, isolation sans halogènes
  • AWG 8 thru 750 KCMIL - conducteur unique

Description des spécifications

Homologué UL comme  : câble d’alimentation de bureau central
Homologué UL standard 44  : RHH/ST1 de type isolé thermodurcis
Essai de flamme FT-4
VW-1
ASTM B-33 et B172 pour brin souple
Essais physiques et électriques conformément aux exigences de la norme UL 44
CSA AWM I B 105C
GR - 347 - conforme CORE par Telcordia
Répond aux exigences WP93811 pour le procédé d'écoulement à froid (fluage) et de recoupe
Sans halogène
Très faible émission de fumée - LS

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau de gaine COTON TRESSÉ
Type de produit PUISSANCE TELCO
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V