GREENLEE | 5890-SC
Ensemble de test, Multi/monomode

Nº PIÈCE FAB.  5890-SC
Nº PIÈCE  329076
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Comprend  : 560XL Puissancemètre optique ; Connecteur 570XL-SC 850/1300 NM LED Source SC ; 580XL-SC 1310/1550 NM Laser Source avec connecteur SC ; Adaptateur de SOC 1062 SC/PC ; 915 b housse de transport ; Connecteur d’interface  : SC ; Des mesures de perte  : 850/1300 NMTR, NMTR 1310/1550 ; Type  : Fibre Multimode et monomode

Caractéristiques

  • Essai de perte d’insertion définie formultimode et monomode fibre
  • mesures de perte 850/1300nm
  • mesures de perte 1310/1550nm
  • Connecteur pour FC, SC ou ST
  • Conception de boîtier robuste
  • Ensemble portable facile à utiliser
  • Le prix indiqué sur le plan économique

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type TROUSSE