AXIS COMMUNICATIONS | 5900-181 | T98A18-VE
Cabinet de Surveillance extérieur T98A18-VE

Nº PIÈCE FAB.  5900-181  | T98A18-VE
Nº PIÈCE  488853
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

IP66, IK10 et NEMA 4 X appréciation surveillance extérieur armoire. Protège les appareils tels qu’alimentation, convertisseur de média, injecteur et fusible du vandalisme et des conditions météorologiques difficiles. La caméra est montée sur la porte de l’armoire. Support de fixation pour mur, rail DIN, support de montage de périphérique et de la couverture de sécurité électrique est inclus. Produits compatibles  : axe T91A61 support mural pour utilisation avec axe P55 et Q60-série ou kits de pendentif dôme fixe.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Code UNSPSC 46171600