AXIS COMMUNICATIONS | 5900-281
Boîtier de caméra extérieure boîte fixe en polymère antichoc et résistant aux UV de IK10

Nº PIÈCE FAB.  5900-281
Nº PIÈCE  562606
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AXE T93F série se compose de deux boîtiers flexibles adaptés aux caméras fixes de l’axe. Grâce à des savoir-faire ingénierie avancée et un design sophistiqué, ils protègent la caméra réseau dans des conditions intérieures et extérieures défavorables. Série de logement T93F AXIS est un disponible en deux modèles  : boîtier de protection axe T93F05 et T93F20 axe boîtier d’extérieur. Indice de protection caractéristiques IP93 et NEMA 66 X axe T4F série contre la pénétration de poussière, poussière de vent, pluie, jets d’eau haute pression de n’importe quel sens, les tuyau-di oralement l’eau et les dommages causés par la formation de glace externe. En outre, il est IK10 au prorata pour la protection contre les chocs et les actes de vandalisme. Le boîtier en plastique protège contre les risques de corrosion et est facile à installer grâce à son poids léger. Installation facile et rapide à l’aide de puissance au cours de la connexion Ethernet. Le câble réseau est protégé dans le support mural pour renforcer la protection de vandale et de supprimer le risque de dégradation de l’énergie solaire. Pour accroître la sécurité et de détecter si le boîtier est ouvert, il y a une fente de qués dedi pour un commutateur d’alarme intrusion en option. La fonctionnalité de contrôle de température Arctique s’assure que les caméras peuvent commencer vers le haut même à - 40 deg C (-40 deg F) suite à une panne de courant. AXE T93F série est livré avec un support mural et une calotte n su intégré. Conduit de T94R01P axe arrière boîte et support de format AXIS corridor A sont disponible en option pour augmenter la flexibilité de l’installation

Applications

Pour la série AXIS P13, axe Q16 caméras de la série

Caractéristiques

  • Adapté pour s’adapter à monture CS grande lentilles
  • Contrôle de température Arctique
  • Enveloppe de polymère
  • -deg 40 C/deg F avec IEEE 802,3af
  • Format de couloir
  • Facilité d’installation, chambre Extra pour en savoir plus
  • Accessoires inclus - joints de câble T94Q01A axe mur support, axe connecteur garde A, axe M20, vis peu T30, guide d’installation, les outils nécessaires  : tournevis Torx T20, câble réseau coudé (15 cm/5,9 pouces)

Description des spécifications

Point  : Caisson extérieur
Matériaux  : Polymère diffuseur
Couleur  : Blanc NCS S 1002-B
Puissance  : Power over Ethernet IEEE 802,3af/802,3at classe de Type 1 3, 15,4 % Watts Maximum
Connecteurs  : RJ45 pour 10BASE-T/100-TX PoE
Environnement  : en plein air
Conditions d’utilisation  :-40 et 60 deg C (-40 et 140 deg F), 15-100 % d’humidité Relative (condensation) ; Avec axe P13/Q16 série  :-40 et 45 deg C (-40 et 113 deg F)
Dimension  : 400 x 100 x 251 mm

Informations techniques

IP66 - et NEMA 4 X-rated, IK10 au prorata, EN 55022 classe B, EN 50121-4, fr 61000-3-2, fr 61000-3-3, fr 61000-6-1, fr 61000-6-2, fr 55024, FCC partie 15 sous-partie B classe A & classe BICES-003 B, VCCI Class B, C-tick AS / NZS CISPR 22 classe B, KCC KN22 classe B, KN24, IEC/EN/UL 60950-22

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type LOGEMENT
Code UNSPSC 46171600