AXIS COMMUNICATIONS | 5900-321 | T98A19-VE
Cabinet de Surveillance extérieur T98A19-VE

Nº PIÈCE FAB.  5900-321  | T98A19-VE
Nº PIÈCE  532687
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

IP66, IK10 et NEMA 4 X appréciation surveillance extérieur armoire. Protège les appareils tels qu’alimentation, convertisseur de média, injecteur et fusible du vandalisme et des conditions météorologiques difficiles. La caméra est montée sur la porte de l’armoire. Support de fixation pour mur, rail DIN, support de montage de périphérique et de la couverture de sécurité électrique est inclus. Produits compatibles  : axe P5414-E/15-E.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • En polycarbonate incassable et résistant aux chocs et en acier inoxydable
  • Sécuriser et élégant de solution pour le logement des accessoires
  • Poids léger et facile à installer
  • Compatible avec la série P54
  • Monture de la caméra sur la porte de l’armoire
  • Spécifications de température de - 40C à + 75C (-40F à 167F)
  • IP66-, NEMA-appréciation
  • IK10-appréciation

Spécifications  :

Type de montage MUR
Code UNSPSC 46171600