CORBIN RUSSWIN INC | 59 a 1-6PIN-12
Porte clé brute, cylindre, Single-Section, Standard, 6 broches, Z-classe mordais, arc du MDN se verrouille

Nº PIÈCE FAB.  59A1-6PIN-12
Nº PIÈCE  CS133670
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Seule Section touches peut être utilisée avec bouteilles de la même Section
  • Cet arc améliore le contrôle clé pour rainures sans restriction Corbin Russwin
  • Autre côté blanc
  • Corbin Russwin a plusieurs ensembles de normes dimensionnelles pour les clés Bitting
  • Si le mauvais Specifitions sont utilisés quand faire clés sur des Machines de Code dans le champ, ils seront pas fonctionner en conjonction avec l’usine fournies cylindres et clés
  • La classe Bitting est donnée pour chaque groupe de rainures

Spécifications  :

Type de noeud ORIGINAL EN FORME DE PROUE
Type de clé vierge CLÉS PLATES PIN TUMBLER
Rainure de clavette CORBIN RUSSWIN 59 A 1
Type de matériau MAILLECHORT
Autre CLÉS AUTRES QUE L’AUTOMOBILE
Longueur d’axe PIN 6 OU DISQUE
Type de produit CLÉ VIERGE
Catégorie de ventes CLÉ VIERGE