LEVITON | 5 D 460-5 G
Patchcord C5E UTP 5' vert

Nº PIÈCE FAB.  5D460-5G
Nº PIÈCE  MM05-LVT5ESL-04
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Accès amélioré prise dans les espaces restreints
  • Fiche Snagless design
  • Conducteur multibrins pour flex-longévité
  • Décharge de traction améliorée
  • Performance de canal ANSI/TIA limite totale longueur des cordons patch et équipement à 32 ft 10 m par ANSI/TIA-568-C.2
  • Cordons de raccordement doit être conducteur multibrins avec une fiche de 8-position modulaire à chaque extrémité
  • Cordons de raccordement comporte un étroit-profil de démarrage et un loquet accroc-libre
  • Cordon patch aura standard de l’industrie, de la norme ANSI/TIA-1096-A compatibles 50 micropouces de placage à l’or
  • Un profil étroit à l’appui de commutateurs et panneaux haute densité
  • La conception de plug snagless rend les cordons de raccordement un excellent choix dans des environnements où se déplace, ajoute, et les changements sont fréquents

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur VERT
Type de connecteur FICHE JACK MODULES MODULES
Longueur 5 FT. | 1,52 M
Blindé S/UTP-PROJETÉ/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT